Spor kulelager FAG 6204-Z, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 14 mm | Inner diameter: 20 mm
Sporkulelager med 1 dekkplate
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6204-Z
Rubix:162857
EAN:4012801059107



Produktinformasjon : 6204-Z FAG
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 14 mm |
| Pakning | ett metallskjold |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
