Spor kulelager FAG 62209-2RSR, Ytter diameter (inch): 85 mm | Bredde: 23 mm | Inner diameter: 45 mm
Spor kulelager FAG
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:62209-2RSR
Rubix:163074
EAN:4012801072762



Produktinformasjon : 62209-2RSR FAG
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 45 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
