Rettsliper CP (Chicago Pneumatic) 6151609080
Rettsliper CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):6151609080
Rubix:344552

Produktinformasjon : CP3349-SALAVET
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 312x262x220 mm |
|---|---|
| Vekt | 6020 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 312x262x220 mm |
| Vekt emballert | 6020 g |
| No-load hastighet | 6000 rpm |
| Vekt | 1.4 kg |
| Luft forbruk | 2580 l/min |
| Lyd nivå | 84 dB |
| Motor effekt [kW] | 3000 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45 077,00 kr Eks. mva
/ stykk
56 346,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
