Rettsliper Bahco BP822

Die Grinder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:BP822
Rubix:429783
EAN:7314150134984
brand logo

Teknisk sammendrag

No-load hastighet25000 rpm
Vekt0.5 kg
Luft forbruk170 l/min
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SLIPEMASKIN 3+6MM - BP822


Egenskaper

•Rigid housing covered with insulated rubber grip
Easily accessible air regulator at end of handle
360º swivel connection to avoid hose coiling
Progressive lever mechanism with safety trigger
Includes one 3 mm collet

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt735 g
No-load hastighet25000 rpm
Vekt0.5 kg
Luft forbruk170 l/min
Typedie grinder
Lyd nivå85 dB
Motor effekt [kW]250 W
Lengde165 mm
1 977,97 kr Eks. mva
/ stykk
2 472,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel