Rettsliper CP (Chicago Pneumatic) 6151609130
Rettsliper CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):6151609130
Rubix:344551

Produktinformasjon : CP3349-SALAVELE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 360x270x230 mm |
|---|---|
| Vekt | 5360 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 360x270x230 mm |
| Vekt emballert | 5360 g |
| No-load hastighet | 6500 rpm |
| Vekt | 1.39 kg |
| Luft forbruk | 2640 l/min |
| Lyd nivå | 87 dB |
| Motor effekt [kW] | 3000 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43 410,06 kr Eks. mva
/ stykk
54 262,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
