Referanser
Bosch:2608658033
Rubix:365394
EAN:3165140749343

Produktinformasjon : Bajonettsagblad S725VFR 5ST SPESIAL FOR PALLER - 2608658033 - BOSCH
SAGBLAD AIZ32EPC L:50MM WOOD HCS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 162 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 251x52x4 mm |
| Vekt emballert | 158 g |
| Lengde | 190 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 875,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 344,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
