Referanser

Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 210X2,4X30MM 54T MULTI - 2608640511 - BOSCH
Dette sirkelsagbladet for flere materialer gir kraftige kutt i mange materialer. De presisjonsslipte karbidtennene av høy kvalitet gjør bladet robust nok til å skjære i ulike materialer, mens grunnbladet av formstabilt, herdet SK5-stål (> 40 HRC) sikrer nøyaktighet. Kropps- og utvidelsessporene i bladet reduserer vibrasjoner under bruk, demper støy og reduserer varmeutviklingen. Bruk dette sagbladet til aluminium, ikke-jernholdige metaller, plast, epoksyharpiks og tre. HLTCG-tennene (High-Low Triple Chip Ground) gjør Multi Material-sirkelsagbladet robust nok til arbeid med slipende materialer.
Bruksområder
Tre | Sponplater | Lydisolerende treplater | OSB-plater | MDF-plater med plastbelegg | Epoksy (epoksyharpiks) | Ikke-jernholdig metall | Ikke-jernholdig aluminium | Ikke-jernholdig legering | Kobber
Teknisk informasjon
| Vekt | 640 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 306x260x11 mm |
| Vekt emballert | 640 g |
| Lengde | 210 mm |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 54 |
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
