Referanser
Bosch:2608667396
Rubix:362045

Produktinformasjon : Stikksagbladad T1013Awp A3 - 2608667396 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 126 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 290x50x7 mm |
| Vekt emballert | 120 g |
| Lengde | 250 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 001,15 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 501,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
