Referanser
Bosch:2608634989
Rubix:358228

Produktinformasjon : Stikksagblad T101Brf 75Mm A25 Tre/Omve - 2608634989 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 140 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 122x41x12 mm |
| Vekt emballert | 135 g |
| Lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
850,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 063,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
