Referanser
Bosch:2608628340
Rubix:358770
EAN:3165140358019



Produktinformasjon : AVRUNDNINGSFRÄS HM 8X6X14MM M/STYRHJÄLP - 2608628340 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 95 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x50x45 mm |
| Vekt emballert | 101 g |
| Kutte dybde | 13.5 mm |
| Vekt | 0.095 kg |
| Tang diameter | 13.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
298,18 kr Eks. mva
/ stykk
372,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
