Referanser
Bosch:1618623206
Rubix:363780
EAN:3165140029032

Produktinformasjon : KRYSSHAMMARE 7X7 TÄNDER - 1618623206 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1200 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 87x85x58 mm |
| Vekt emballert | 1195 g |
| Lengde | 60 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Vekt | 1200 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 399,63 kr Eks. mva
/ stykk
1 749,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
