Referanser
Bosch:2608690126
Rubix:362325
EAN:3165140462730

Produktinformasjon : FLATMEJSEL 25X600MM 5ST SDS-MAX - 2608690126 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 600 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Vekt | 5830 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 611,91 kr Eks. mva
/ stykk
2 014,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
