Referanser
Bosch:2608622011
Rubix:358654
EAN:3165140036023

Produktinformasjon : SKIVBORSTE 100X0,5MM M14 - 2608622011 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 280 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 126x101x42 mm |
| Vekt emballert | 298 g |
| Stav diameter | 14 mm |
| Børstediameter | 100 mm |
| Ledningens diameter | 0.5 mm |
| Hastighet | 12500 rpm |
| Bredde | 12 mm |
| Bruk | steel/ferrous metals |
Vis UNSPSC/ECL@SS
230,18 kr Eks. mva
/ stykk
287,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
