roterende børste tange Bosch 2608622006

Cup brush

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:2608622006
Rubix:358649
EAN:3165140035972
brand logo

Teknisk sammendrag

Stav diameter6 mm
Børstediameter50 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : TOPPBORSTE 50MM STÅL - 2608622006 - BOSCH


Cup brush with clamping force 6 mm, steel brush for drills, crimped wire, wire strength: 0.3mm, diameter: 50 mm, speed, max. min-1: 4500 rpm, suitable for light to moderate cleaning tasks on small to medium metal surfaces, such as removing coatings, derusting, cleaning of shuttering boards and facades, roughening, matting, delaminating

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt80 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)117x64x60 mm
Vekt emballert82 g
Stav diameter6 mm
Børstediameter50 mm
Ledningens diameter0.3 mm
Hastighet4500 rpm
Bredde50 mm
Wirecrimped wire
Brukcleaning;rust removing;roughing;mat sanding;paint stripping
71,62 kr Eks. mva
/ stykk
89,53 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel