Referanser
Bosch:1618631001
Rubix:363804
EAN:3165140029247

Produktinformasjon : SPADMEJSEL 60/450MM HEX19MM - 1618631001 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1300 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 460x60x45 mm |
| Vekt emballert | 1340 g |
| Lengde | 450 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Vekt | 1300 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
821,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 026,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
