Referanser
Bahco:874103500
Rubix:427929
EAN:8413345081047

Produktinformasjon : Huggmeisel med beskytter, 350x26 mm - 874103500 - Bahco
Kan slipes
Med håndbeskytter av plast
Med håndbeskytter av plast
Egenskaper
•Impact forged head
Long flat shank
Chromium steel
Regrind able
With plastic hand protection
Long flat shank
Chromium steel
Regrind able
With plastic hand protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 957,5 g |
|---|---|
| Lengde | 350 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Vekt | 910 g |
| Materiale | herdet stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
298,68 kr Eks. mva
/ stykk
373,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
