Referanser
Bosch:2608690127
Rubix:362324
EAN:3165140462747

Produktinformasjon : FLATMEJSEL 25X280MM 10ST SDS-MAX - 2608690127 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 280 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Vekt | 5110 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 606,53 kr Eks. mva
/ stykk
2 008,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
