Referanser
Bosch:2607001658
Rubix:361178
EAN:3165140301848

Produktinformasjon : BITS-001 T30 89MM - 2607001658 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 24 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 160x50x5 mm |
| Vekt emballert | 24 g |
| Lengde | 89 mm |
| Sportykkelse | t30 |
| Sportype | torx-profil |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
296,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
