Referanser
Bosch:2607002496
Rubix:360739

Produktinformasjon : BITS-025 T20 XH 25MM 25ST - 2607002496 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x60x6 mm |
| Vekt emballert | 120 g |
| Lengde | 25 mm |
| Sportykkelse | t20 |
| Sportype | torx-profil |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
314,33 kr Eks. mva
/ stykk
392,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
