Referanser
Bahco:70S/TS8
Rubix:427257
EAN:7314150218370

Produktinformasjon : BITS 5/16'' TS8 32MM 5PK - 70S/TS8
Robuste og kraftige bits
Egenskaper
5/16" Imperial Screwdriver Bits for TORQ-SET® Head Screws 32 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70 g |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Sportykkelse | 8 mm |
| Sportype | torx-profil |
| Kvadrat | 7.94 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
133,95 kr Eks. mva
/ stykk
167,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
