Referanser
Bahco:7409M-8
Rubix:427381
EAN:7314153001948

Produktinformasjon : Pipe 3/8'' Unbrako 7409 8Mm
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Egenskaper
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Lengde | 50.5 mm |
| Sportykkelse | 8 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
