Referanser
Bosch:2608656932
Rubix:362957
EAN:3165140413442

Produktinformasjon : Sagblad For Metall M1122Ef F Pfz 500 A-1 - 2608656932 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 64 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 291x52x5 mm |
| Vekt emballert | 62 g |
| Lengde | 225 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
219,42 kr Eks. mva
/ stykk
274,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
