Referanser
Bosch:2608656273
Rubix:358147

Produktinformasjon : Bajonett Heavy/W-M S1111Df 2Xbim225X4,3 - 2608656273 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 77 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 290x52x4 mm |
| Vekt emballert | 70 g |
| Lengde | 225 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
940,30 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 175,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
