Referanser
Bosch:1618596189
Rubix:362975
EAN:3165140027977

Produktinformasjon : Hammerbor SDS Plus 5x100x160mm - 1618596189 - Bosch
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 39 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 257x27x10 mm |
| Vekt emballert | 40 g |
| Total lengde | 165 mm |
| Borre diameter | 5 mm |
| Lengde på kutt | 100 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
304,30 kr Eks. mva
/ 5 stykk
380,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
