Referanser
Bahco:BLCR230FR
Rubix:422560
EAN:7314150247356

Produktinformasjon : SLADDVINDA 15-3X1.5 M FRANSK P
2 fas 230 VAC kabeltrommel uten lampe med Schuko-plugg
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4500 g |
|---|---|
| Spenning [V] | 230 V |
| Lengde | 15 m |
| Antall uttak | 1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 290,27 kr Eks. mva
/ stykk
4 112,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
