Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41180812
Double Ended Ring Spanner
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41180812
Rubix:6185392
EAN:4018754138258


Teknisk sammendrag
| Åpning | 8 mm (aansluitmoer) / 12 mm (gloeibougie) |
|---|---|
| Lengde | 255 mm |
| Type | ratsjnøkkel |
Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNE-SKRALLENØKKEL 25GK 8X12 - 41180812 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 22x20x255 mm |
|---|---|
| Vekt | 156 g |
| Åpning | 8 mm (aansluitmoer) / 12 mm (gloeibougie) |
| Lengde | 255 mm |
| Type | ratsjnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
759,17 kr Eks. mva
/ stykk
948,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel