Fast og variabel nøkkel Beta Tools 42INOX 14
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:42INOX 14
Rubix:6036101
Produsent:000420314
EAN:8014230712949



Produktinformasjon : 42INOX 14-COMBINATION WRENCHES - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 74 g |
| Åpning | 14 |
| Lengde | 180 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
