Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41443436
Dobbel endet ringnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41443436
Rubix:6185378
EAN:4018754022458



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 20 A 9/16 X 5/8 - 41443436 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 30x26x255 mm |
|---|---|
| Vekt | 168 g |
| Åpning | 9/16 x 5/8 |
| Lengde | 245 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 25.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 315,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 894,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
