Referanser
Bahco:3854-41-1.3-PQ-2/3
Rubix:431685
EAN:7311518280604

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-41-1.3-PQ-2/3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 364,4 g |
|---|---|
| Bredde | 41 mm |
| Tykkelse | 1.3 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
363,89 kr Eks. mva
/ stykk
454,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
