Referanser
Bahco:3851-34-1.1-P-3
Rubix:431230
EAN:7311518157753

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 34 MM - 3851-34-1.1-P-3
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 277,8 g |
|---|---|
| Bredde | 34 mm |
| Tykkelse | 1.1 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
200,96 kr Eks. mva
/ stykk
251,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
