Referanser
Bahco:3851-10-0.6-10/14
Rubix:431701
EAN:7311518182717

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 10 M - 3851-10-0.6-10/14
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 41,6 g |
|---|---|
| Bredde | 10 mm |
| Tykkelse | 0.6 mm |
| Hus materiale | stål |
| Form på tenner | prx |
| Antall tenner på en tomme | 10/14 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
124,80 kr Eks. mva
/ stykk
156,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
