Referanser
Bahco:3851-13-0.6-8/12
Rubix:431334
EAN:7311518185572



Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 13 MM - 3851-13-0.6-8/12
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 57,4 g |
|---|---|
| Bredde | 13 mm |
| Tykkelse | 0.6 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
124,80 kr Eks. mva
/ stykk
156,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
