Referanser
Fein:63133390068
Rubix:393660
EAN:4014586615035

Produktinformasjon : HSS DURA 50 39MM Q-IN -63133390068 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 254,2 g |
| Vekt emballert | 254,2 g |
| Diameter | 39 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 890,17 kr Eks. mva
/ stykk
2 362,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
