Referanser
Fein:63134580076
Rubix:393912
EAN:4014586616353

Produktinformasjon : HSS DURA 50 58MM WELDON -63134580076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 432,2 g |
| Vekt emballert | 432,2 g |
| Diameter | 58 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 881,60 kr Eks. mva
/ stykk
4 852,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
