Referanser
Fein:63134590075
Rubix:393915
EAN:4014586616377

Produktinformasjon : HSS DURA 25 59MM WELDON -63134590075 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x74x111 mm |
|---|---|
| Vekt | 319,6 g |
| Vekt emballert | 319,6 g |
| Diameter | 59 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 110,18 kr Eks. mva
/ stykk
3 887,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
