Tjenesteenhetskombinasjon Festo FRC-3/8-D-MIDI-KA
FRC Service Unit Combination
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KA
Rubix:491315
Produsent:185797
EAN:4052568145552

Dokumenter
Produktinformasjon : Luftberedningsenhet, FRC-3/8-D-MIDI-KA - 185797 - FESTO
Service unit combination FRC-3/8-D-MIDI-KA consisting of Filter regulator, Distributor Module and lubricator. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2482 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 3/8 '' |
| Materiale | zinc die-cast |
| Luftmengde | 2100 l/min |
| Design størrelse | 0 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 222,77 kr Eks. mva
/ stykk
7 778,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel