Tjenesteenhetskombinasjon Festo LFR-3/8-D-7-O-MINI-A
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:LFR-3/8-D-7-O-MINI-A
Rubix:493265
Produsent:192602
EAN:4052568152482

Dokumenter
Produktinformasjon : Filterregulator, LFR-3/8-D-7-O-MINI-A - 192602 - FESTO
Filter regulator LFR-3/8-D-7-O-MINI-A with metal bowl guard, with pressure gauge, max. 7 bar output pressure. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 495 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 3/8 '' |
| Min. service trykk | 2 bar |
| Maks service trykk | 12 bar |
| Materiale | zinc die-cast |
| Luftmengde | 1700 l/min |
| Design størrelse | 70 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Tilkobling 1 | 3/8 |
| Minimum temperatur | 5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 161,93 kr Eks. mva
/ stykk
3 952,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel