Referanser
Festo:CRCN-1/8-PK-3
Rubix:483293
Produsent:13969
EAN:4052568021641

Teknisk sammendrag
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);pa-reinforced;tpe-u(pu) (seal) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Rak påstickskoppling, CRCN-1/8-PK-3 - 13969 - FESTO
Barbed fitting CRCN-1/8-PK-3 Corrosion resistant, with sealing ring, for plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7,52 g |
|---|---|
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);pa-reinforced;tpe-u(pu) (seal) |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
| Tilkobling 2 | 4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 719,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 148,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel