Flat og høyfast skive Spartex RONDCAR13,5A4
Firkantede skiver for trekonstruksjoner
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDCAR13,5A4
Rubix:6418724
Produsent:04364135
EAN:4043377033499


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
Produktinformasjon : DIN 436 Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner A4 40X13,5X4
Square washers for wood constructions A4 40X13,5X4 DIN 436
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Standard | DIN 436 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
950,02 kr Eks. mva
/ pakke
1 187,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel