Referanser
Spartex:RONGOUJM8A4
Rubix:6408004
Produsent:144048
EAN:4043377134608


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
Produktinformasjon : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A4 16X8X2 - 144048
Washers for clevis pins, finish medium
A4 16X8X2 DIN 1440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tykkelse | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
119,95 kr Eks. mva
/ pakke
149,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
8 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
16 mm
Metrisk diameter
M8