Referanser
Spartex:RONLLU10A4
Rubix:6418271
Produsent:255134LL10
EAN:4043377141330


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-513 AFNOR-brickor modell LL A4 36X10X2 - 255134LL10
AFNOR washers type LL A4 36X10X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Størrelse | ll |
| Tykkelse | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
383,41 kr Eks. mva
/ pakke
479,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
36 mm
Metrisk diameter
M10