Referanser
Pferd Tools:F 5015/6 A 60
Rubix:6014337
Produsent:44506066
EAN:4007220155240
Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 60 - 44506066 - PFERD
Abrasive: corundum A Can be used universally on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 60 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Lengde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
690,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
862,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

