Del av trykkluftsystem Festo OL-1/8-500

OL Sealing ring

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:OL-1/8-500
Rubix:496828
Produsent:534232
EAN:4052568048778
OL-1/8-500 Sealing ring

Teknisk sammendrag

Typeol sealing ring
Min. service trykk-0.95 bar
Maks service trykk30 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tätningsring, OL-1/8-500 - 534232 - FESTO


Sealing ring OL-1/8-500 Leak-proof, with metal body. Based on the standard=ISO 16030, Container size=500, Operating pressure=-0,95 - 30 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 100 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt0,38 g
Typeol sealing ring
Min. service trykk-0.95 bar
Maks service trykk30 bar
Materialerohs compliant
1 940,00 kr Eks. mva
/ 500 stykk
2 425,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel