Del av trykkluftsystem Festo MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG

Pressure Gauge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG
Rubix:495339
Produsent:526787
EAN:4052568047115
MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG Pressure gauge

Teknisk sammendrag

Typepressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk15.996 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Manometer, MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG - 526787 - FESTO


Pressure gauge MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG With display unit in psi, adjustable red/green range. Indicating range [psi]=0 - 232 psi, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt104,25 g
Typepressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk15.996 bar
Materialeabs (housing);pmma (inspection window);brass (screwed trunnion)
314,81 kr Eks. mva
/ stykk
393,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel