Flenslager hus INA GLCTE15-XL

Flanged housing unit

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GLCTE15-XL
Rubix:168786
Produsent:0008313280000
EAN:4012802791914
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter15 mm
Bredde58.7 mm
Feste senter-senter avstand63.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GLCTE15-XL INA


Housing units GLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Egenskaper

FLCTE is supplied with the bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter15 mm
Bredde58.7 mm
Feste senter-senter avstand63.5 mm
Materialecast iron
Høyde81 mm
Lengde81 mm
Serieglcte..-xl
Total bredde kulelager30.5 mm
Dianeter på feste hull6.6 mm
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r4750 N
Basic dynamic load, radial - Cr10100 N
Ytter diameter (inch)28.4 mm
1 194,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 492,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel