Flenslager hus NSK UCF318D1

Flange Unit

Se teknisk informasjon

Referanser

NSK:UCF318D1
Rubix:150150
Produsent:UCF318D1 N
EAN:00029176579981
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter90 mm
Bredde96 mm
Feste senter-senter avstand216 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : UCF318D1 X AS3S5 NSK


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Egenskaper

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Bruksområder

Machine application

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt15500 g
Inner diameter90 mm
Bredde96 mm
Feste senter-senter avstand216 mm
Materialecast iron
Høyde280 mm
Lengde280 mm
Total bredde kulelager96 mm
Dianeter på feste hull35 mm
Antall hull4
21 270,29 kr Eks. mva
/ stykk
26 587,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel