Referanser
Erstattet ref.:FLCTE25-XL
INA:FLCTE25-XL
Rubix:168140
Produsent:0008315650000
EAN:4012802791488


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredde | 71 mm |
| Feste senter-senter avstand | 76.2 mm |
Produktinformasjon : FLCTE25-XL INA
Housing units FLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals, without relubrication facility
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredde | 71 mm |
| Feste senter-senter avstand | 76.2 mm |
| Materiale | grey cast iron (lamellar graphite cast iron) |
| Lengde | 97 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Total bredde kulelager | 33.4 mm |
| Dianeter på feste hull | 9 mm |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 7800 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 14000 N |
| Ytter diameter (inch) | 97 mm |
| Vekt | 0.47 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 619,09 kr Eks. mva
/ stykk
2 023,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig