Referanser
Spartex:CAROSU26A4
Rubix:6420291
Produsent:0434426
EAN:4043377033260


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformasjon : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A4 X26 - 0434426
Square taper washers for U-sections A4 X26 DIN 434
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M26 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 161,96 kr Eks. mva
/ pakke
1 452,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel