Referanser
Spartex:RONGOUJM23A4
Rubix:6408038
Produsent:1440423
EAN:4043377134431


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
Produktinformasjon : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A4 36X23X4 - 1440423
Washers for clevis pins, finish medium
A4 36X23X4 DIN 1440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280,72 kr Eks. mva
/ pakke
350,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
23 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
36 mm
Metrisk diameter
M22