Referanser
Spartex:CAROSI22A4
Rubix:6420309
Produsent:0435422
EAN:4043377033383


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 435 |
Produktinformasjon : DIN 435 Profilstångsbrickor för I-profil A4 X22 - 0435422
Square taper washers for I-sections A4 X22 DIN 435
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 435 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 690,96 kr Eks. mva
/ pakke
2 113,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel